Aparafusadora de impacto angular pneumática, DWSS 1/2" COMPACT
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Aparafusadora de impacto angular pneumática, DWSS 1/2" COMPACT
Aparafusadora de impacto versátil com carcaça de alumínio robusta com elevado desempenho e características práticas
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
- Excelente relação potência/peso
- Binário de arranque máximo de até 850 Nm com um peso de apenas 1,4 kg
- Valores máximos de desempenho fiáveis e longa vida útil
- Mecanismo de impacto de elevada qualidade
- O ajuste de potência de 3 níveis de rotação para a esquerda e para a direita com inversão prática com uma só mão garante sempre um ótimo e fácil para a respetiva aplicação
- Excelente manuseamento e ótimo controlo
- Punho ergonómico com componentes de aderência suave e gatilho preciso
- Punho ajustável sem ferramentas, bloqueável em incrementos de 45°
- Direção do fluxo de ar de escape livremente selecionável – o ar de escape que contém óleo pode ser sempre afastado do utilizador e da peça de trabalho
Aviso
- Tamanho máximo recomendado dos parafusos: M14
- As aparafusadoras de impacto não são chaves dinamométricas. As ligações que requerem um binário específico devem ser verificadas através de um dispositivo de medição de binário após o aperto com a aparafusadora de impacto.
- Se a aparafusadora de impacto for utilizada regularmente, deve ser adicionado um pouco de óleo todos os dias através da entrada de ar.
- Racord não incluído na entrega
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!