Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Berbequim a bateria ABS 18 COMPACT M-CUBE
Berbequim a bateria ABS 18 COMPACT M-CUBE - 1
 -  - 2
Berbequim a bateria ABS 18 COMPACT M-CUBE - 3
Berbequim a bateria ABS 18 COMPACT M-CUBE - 4
Berbequim a bateria ABS 18 COMPACT M-CUBE - 5
Berbequim a bateria ABS 18 COMPACT M-CUBE - 6
Berbequim a bateria ABS 18 COMPACT M-CUBE - 7
Berbequim a bateria ABS 18 COMPACT M-CUBE - 8

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Berbequim a bateria ABS 18 COMPACT M-CUBE

Aparafusadora-berbequim sem fios compacta, potente e sem escovas para trabalhos de aparafusamento e furação moderados, desenvolvida pela Würth para satisfazer os requisitos dos profissionais
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
Monitorização contínua do motor


A função de proteção eletrónica do motor desliga o motor antecipadamente em caso de bloqueio, sobrecarga ou sobreaquecimento.



Longa vida útil do motor


Motor EC eficiente, de baixa manutenção, sem escovas com reserva de energia. Também mantém uma curva de velocidade mais estável sob carga.



Vida útil máxima e baixo nível de desgaste


Bucha de aperto em metal de 13 mm com garras de fixação de carboneto soldadas. As garras de fixação de resistência extra agarram com força a haste da broca.



Área de trabalho bem iluminada


Luz LED no bloco da bateria



Trabalho agradável e sem esforço


Design muito compacto e ergonómico com peso reduzido

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.