Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Aparafusadora de coluna VSG80
Com veio pneumático. Para a aplicação ergonómica de parafusos autoperfurantes de aleta.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Trabalho sem fadiga e esforço na posição vertical.
O parafuso é aparafusado sempre com o ângulo correto.
Ajuste progressivo da profundidade do parafuso
O batente de profundidade garante uma profundidade de colocação constante e uma imagem limpa dos furos.
Regulação progressiva da força de pressão (veio pneumático)
A pressão de trabalho do veio pneumático pode ser perfeitamente ajustada ao peso corporal do utilizador.
Regulação progressiva da velocidade de aplicação
Marcações e um grande recorte na placa base para focar o ponto de ajuste
A máquina só pode ser utilizada como unidade completa, constituída por máquina e coluna.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
A máquina destina-se ao aparafusamento de placas de madeira e aglomerado em subestruturas de aço, por exemplo, no fabrico de viaturas, na construção de plataformas, cofragens, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!