As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Aparafusadora de impacto a bateria ASS 18 1/2'' COMPACT M-CUBE
Aparafusadora de impacto a bateria compacta e potente com ajustes de níveis de potência e elevado binário de desaperto para aplicações versáteis
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Três níveis de potência, além de um modo automático adicional que desliga o motor quando o mecanismo de percussão é acionado, minimizando assim o risco de danos na ligação roscada
- As rotações por minuto elevadas e a frequência de percussão resultam num binário de arranque superior até aprox. 800 Nm, o que também permite que as porcas das rodas presas sejam desapertadas
- O motor sem escovas com proteção contra sobrecarga é de baixa manutenção, duradouro e potente
- Trabalho sem esforço e fácil graças ao design compacto e leve com punho em borracha
- Sem recuo ou efeito de binário sobre o pulso
- O LED triplo no bloco da bateria proporciona uma iluminação ideal da área de trabalho
As aparafusadoras de impacto não são chaves dinamométricas. As ligações que requerem um binário específico devem ser verificadas através de um dispositivo de medição de binário após o aperto com a chave de impacto. Utilize proteção auditiva e ocular.
A ASS 18-1/2'' COMPACT M-CUBE é ideal para apertar e desapertar ligações roscadas apertadas até um tamanho máximo de M20.
O setor automóvel utiliza a ASS 18-1/2 pol. COMPACT M-CUBE para soltar as porcas das rodas.
O modo automático só é adequado para ligações roscadas que não necessitem de um binário específico. Se a cabeça do parafuso ficar nivelada com a peça durante o processo de aparafusamento e o mecanismo de percussão do dispositivo arrancar, o motor desliga-se automaticamente.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!