Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Aparafusadora de impacto pneumática, DSS 1/2" Premium Power
Aparafusadora de impacto pneumática, DSS 1/2" Premium Power - 1
Aparafusadora de impacto pneumática, DSS 1/2" Premium Power - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Aparafusadora de impacto pneumática, DSS 1/2" Premium Power

Aparafusadora de impacto de elevada qualidade em carcaça robusta de plástico reforçado com fibra de vidro, com um desempenho acima da média e características do equipamento melhoradas

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
  • Excelente relação potência/peso

  • Binário de desaperto máximo até 1321 Nm com um peso de 1,98 kg

  • Valores máximos de desempenho fiáveis e longa vida útil

  • Mecanismo de impacto duplo de elevada qualidade e cilindro equilibrado com motor de 6 palhetas

  • O ajuste de potência de 4 níveis com inversão prática com uma só mão garante um ótimo e fácil ajuste para a respetiva aplicação

  • Bom manuseamento com punho antiderrapante, excelente controlo e baixo nível de ruído

  • Punho extremamente ergonómico, suave, com gatilho sensível e silenciador integrado
Aviso
  • Tamanho máximo recomendado dos parafusos: M16

  • As aparafusadoras de percussão não são chaves dinamométricas. As ligações que requerem um binário específico devem ser verificadas através de um dispositivo de medição de binário depois de apertar com a aparafusadora de percussão.

  • Se a aparafusadora de percussão for utilizada regularmente (por exemplo, para manutenção de pneus), deve ser adicionado um pouco de óleo através da entrada de ar e devem ser aplicados aproximadamente 2 cursos de massa lubrificante de engrenagens, todos os meses, através do copo de lubrificação.

  • Bocal de ligação não incluído na entrega

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.