Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Aparafusadora de impacto pneumática DSS 1" L

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Aparafusadora de impacto pneumática DSS 1" L

Pistola de aperto pneumática extremamente robusta e potente com veio longo.
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
Muito resistente


Corpo de alumínio robusto



Muito prática e fácil de utilizar


Punho ergonómico, punho adicional rotativo de 360°, rotação reversível fácil de usar e punho ajustável.



Pouco consumo de ar, mas apresenta valores de potência máxima e uma longa vida útil


Mecanismo de impacto duplo de alta qualidade

Aviso
  • As pistolas de aperto pneumáticas não são chaves dinamométricas As ligações que requerem um binário específico devem ser verificadas através de um dispositivo de medição de binário depois de apertar com a pistola de aperto pneumática.

  • O binário de trabalho é o binário normalmente obtido em condições normais de trabalho. Depende das condições de trabalho, que variam bastante (pressão do ar, diâmetro da mangueira, sujidade, etc.).

  • Se for utilizada regularmente, a máquina deve ser ligeiramente lubrificada todos os dias, através da alimentação de ar. É recomendada a utilização de um copo de lubrificação

  • Bocal de ligação não incluído na entrega

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.