Aparafusadora de impacto tangencial a bateria ASS 18-A EC COMBI
Aparafusadora de impacto tangencial a bateria ASS 18-A EC COMBI - 1
Aparafusadora de impacto tangencial a bateria ASS 18-A EC COMBI - 2
Aparafusadora de impacto tangencial a bateria ASS 18-A EC COMBI - 3
Aparafusadora de impacto tangencial a bateria ASS 18-A EC COMBI - 4

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Aparafusadora de impacto tangencial a bateria ASS 18-A EC COMBI

Aparafusadora de impacto a bateria de 18 V, extremamente versátil com porta ferramenta combinado único, tripla regulação de potência triplo e motor sem escovas de fácil manutenção.

  • Descrição de tipo: ASS 18-A EC Combi
  • Velocidade mín./máx. de ralenti: 0-2800 rpm
  • Taxa de impacto mín./máx.: 0-3200 rpm
  • Binário máx. para aplicação de aparafusamento forte: 185 Nm
  • Adequado para parafuso: M6 - M16
  • Dispositivo de fixação de ferramenta: Quadra exterior de 1/2 e interior sextavado com 1/4
  • Comprimento: 158 mm
  • Largura: 60 mm
  • Altura: 240 mm
  • Peso da máquina com a bateria recarregável: 1,8 kg

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Incluído na encomenda Número de baterias recarregáveis... Bateria recarregável/... Descrição de tipo Número PU
Preço/PU
57005102
2 x 5.0 Ah batteries; with additional accessories 2 UNID 5 Ah ASS 18-A EC Combi
1 Un.
570051001
Batteries not included; additional accessories not included 0 UNID 0 Ah ASS 18-A EC Combi
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
Porta ferramenta combinado


Combina 1/4" sextavado interior e 1/2" quadra exterior, permite mais aplicações com apenas uma máquina.



Motor EC sem escovas eficiente e de fácil manutenção


Para uma maior autonomia por carga e maior durabilidade do motor



3 níveis de regulação da potência


Três níveis para rotação/impacto, para diferentes aplicações e materiais



Iluminação ideal da área de trabalho


Iluminação LED com 3 níveis de intensidade



Punho ergonómico


O punho ergonómico e fino com componente macio permite segurar com firmeza

Aviso

A aparafusadora de impacto só pode ser utilizada com as chaves de impacto designadas.

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.