Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Aparafusadora de impacto pneumática DSS 1/2" H
Aparafusadora de impacto pneumática DSS 1/2" H - 1
Aparafusadora de impacto pneumática DSS 1/2" H - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Aparafusadora de impacto pneumática DSS 1/2" H

Aparafusadora de percussão potente e fiável com aumento rápido do binário
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
Distribuição de peso perfeita


Unidade robusta e bem equilibrada em caixa de proteção de alumínio



Muito prática e fácil de utilizar


Punho ergonómico em borracha, reversibilidade direita/esquerda intuitiva e gatilho ajustável



Longa vida útil e vibração quase inexistente


Mecanismo de impacto de elevada qualidade em banho de óleo com motor de 6 discos.

Aviso
  • Tamanho máximo recomendado dos parafusos: M15

  • As aparafusadoras de percussão não são chaves dinamométricas. As ligações que requerem um binário específico devem ser verificadas através de um dispositivo de medição de binário depois de apertar com a aparafusadora de percussão.

  • O binário de funcionamento é, por norma, atingido nas condições habituais de trabalho. Depende das condições de trabalho, que variam bastante (pressão do ar, diâmetro da mangueira, sujidade, etc.).

  • Se for utilizada regularmente, a máquina deve ser ligeiramente lubrificada todos os dias, através da alimentação de ar. É recomendada a utilização de um copo de lubrificação

  • Bocal de ligação não incluído na entrega

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.