Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Aparafusadora de percussão tangencial a bateria ASS 18-1/2" HT
Aparafusadora de percussão a bateria muito potente e ergonómica com binário elevado. Adequada para diâmetros de aparafusadora até um máximo de M20.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Binário máximo de 610 Nm
Adequabilidade limitada para a substituição de pneus, sem uniões roscadas em série
Proteção contra sobrecarga
Minimiza o risco de danos causados por sobrecarga na máquina ou na bateria
Máximo desempenho com arrefecimento ideal
Motor de quatro polos com melhor distribuição de potência do que a do motor de dois polos convencional
Bateria com peso reduzido, de elevado desempenho, sem efeito de memória
Tecnologia de iões de lítio
Monitorização contínua da capacidade da bateria
Visor do estado da carga na bateria
As aparafusadoras de percussão não são chaves dinamométricas. As ligações que requerem um binário específico devem ser verificadas através de um dispositivo de medição de binário depois de apertar com a aparafusadora de percussão.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Parafusos para madeira/aglomerado, fixação de porcas, parafusos cilíndricos, parafusos, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!