Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Aparafusadora de impacto tangencial a bateria ASS 18-A EC COMBI
Aparafusadora de impacto a bateria de 18 V, extremamente versátil com porta ferramenta combinado único, tripla regulação de potência triplo e motor sem escovas de fácil manutenção.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos


Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Porta ferramenta combinado
Combina 1/4" sextavado interior e 1/2" quadra exterior, permite mais aplicações com apenas uma máquina.
Motor EC sem escovas eficiente e de fácil manutenção
Para uma maior autonomia por carga e maior durabilidade do motor
3 níveis de regulação da potência
Três níveis para rotação/impacto, para diferentes aplicações e materiais
Iluminação ideal da área de trabalho
Iluminação LED com 3 níveis de intensidade
Punho ergonómico
O punho ergonómico e fino com componente macio permite segurar com firmeza
A aparafusadora de impacto só pode ser utilizada com as chaves de impacto designadas.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Para parafusos métricos M6-M16 e para apertar porcas, parafusos de ancoragem, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!