As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Aparafusadora de percussão a bateria ASS 18-1/4'' COMPACT M-CUBE
Aparafusadora de impacto a bateria leve e compacta com encaixe bit ¼ polegadas (E 6.3)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Três níveis de velocidade/binário, bem como três outros modos que podem ser definidos para a tarefa de aparafusamento correta, permitem um ajuste ideal para uma grande variedade de aplicações
- Iluminação ideal da área de trabalho graças ao LED triplo na cabeça da máquina
- O motor sem escovas com proteção contra sobrecarga é de baixa manutenção, duradouro e potente
- Trabalho sem esforço e fácil graças ao design compacto e leve com punho em borracha
- Sem recuo ou efeito de binário sobre o pulso
- O encaixe rápido integrado para bits E 6.3 de ¼ de polegada permite uma mudança rápida do bit sem ferramentas
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Tamanho máximo recomendado dos parafusos: M16 com fenda sextavada ou fenda TX. Para aparafusadoras com fenda sextavada, até um máximo de M8 (tamanho 13).
As aparafusadoras de percussão não são chaves dinamométricas. As ligações que requerem um binário específico devem ser verificadas através de um dispositivo de medição de binário após o aperto com a aparafusadora de percussão.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!