Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Aparafusadora de impacto pneumática de 1" Premium Power
Aparafusadora de impacto pneumática de 1" Premium Power - 1
Aparafusadora de impacto pneumática de 1" Premium Power - 2
Aparafusadora de impacto pneumática de 1" Premium Power - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Aparafusadora de impacto pneumática de 1" Premium Power

Excelente relação potência/peso: Binário de até 2712 Nm com um peso de apenas 8,1 kg

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Ar de escape direcionado para longe da área de trabalho


Evita o levantamento de pó e sujidade na jante



Máximo valor de desempenho e fiabilidade e longa vida útil


Mecanismo de percussão duplo de elevada qualidade e cilindro com motor equilibrado de 6 discos



Bom manuseamento com punho antideslizante, excelente controlo e baixo nível de ruído


Punho extremamente ergonómico, suave, com gatilho sensível e silenciador integrado



Ajuste ideal e fácil a qualquer aplicação, em qualquer altura


Definição de potência de 3 níveis com controlo prático da rotação, tanto para a direita como para a esquerda

Aviso
  • Diâmetro máximo recomendado para o parafuso: M38.

  • As aparafusadoras de percussão não são chaves dinamométricas. As ligações que requerem um binário específico devem ser verificadas através de um dispositivo de medição de binário depois de apertar com a aparafusadora de percussão.

  • Se a aparafusadora de percussão for utilizada regularmente (por exemplo, para manutenção de pneus), deve ser adicionado um pouco de óleo todos os dias através da entrada de ar e devem ser aplicados aproximadamente 2 cursos de massa lubrificante de engrenagens, todos os meses, através do copo de lubrificação.

  • Bocal de ligação não incluído na entrega

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.