Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Aparafusadora de percussão compacta a bateria de 28 V, extremamente potente, de elevado desempenho, com tecnologia de iões de lítio. A capacidade da bateria pode ser selecionada livremente graças ao sistema PICK YOUR POWER.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBInformação sobre a exibição do preço e da imagem
Preço por unidade de embalagem (PU):Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ligar para o serviço de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Modo de impacto adicional
Para perfuração com percussão em pedra e alvenaria
Ideal para aplicações que impliquem binário elevado
Motor melhorado mais potente
Bateria com peso reduzido, de elevado desempenho, sem efeito de memória
Tecnologia de iões de lítio
Monitorização contínua da capacidade da bateria
Visor do estado da carga na bateria
Proteção contra sobrecarga
Minimiza o risco de danos causados por sobrecarga na máquina ou na bateria.
Vida útil prolongada e transmissão de potência ideal
Engrenagem planetária de 2 velocidades de alta qualidade com caixa de proteção de alumínio
Troca da broca sem ferramenta
Bucha de aperto rápido com bloqueio do veio e encaixes de carboneto com baixo nível de desgaste
Fornece toda a iluminação de que necessita enquanto trabalha
Iluminação LED
2 Anos de Garantia
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!