Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Berbequim a bateria ABS 18 COMPACT M-CUBE
Aparafusadora-berbequim sem fios compacta, potente e sem escovas para trabalhos de aparafusamento e furação moderados, desenvolvida pela Würth para satisfazer os requisitos dos profissionais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Monitorização contínua do motor
A função de proteção eletrónica do motor desliga o motor antecipadamente em caso de bloqueio, sobrecarga ou sobreaquecimento.
Longa vida útil do motor
Motor EC eficiente, de baixa manutenção, sem escovas com reserva de energia. Também mantém uma curva de velocidade mais estável sob carga.
Vida útil máxima e baixo nível de desgaste
Bucha de aperto em metal de 13 mm com garras de fixação de carboneto soldadas. As garras de fixação de resistência extra agarram com força a haste da broca.
Área de trabalho bem iluminada
Luz LED no bloco da bateria
Trabalho agradável e sem esforço
Design muito compacto e ergonómico com peso reduzido
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!