Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
INVERSOR DE CORTE DE PLASMA POWERCUT 70S
A tecnologia IGBT avançada proporciona um trabalho constante fiável com poupanças de energia. Rebordos de corte precisos para espessuras até 16 mm
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Isolamento térmico
Isolamento térmico de classe "H" – os componentes elétricos podem funcionar com temperaturas até 180 °C
Tecnologia IGBT
A tecnologia IGBT proporciona uma soldadura infalível com corrente instável (a trabalhar com geradores)
Espessura de corte
Nos cortes com espessura máxima até 22 mm é necessário o tratamento adicional dos rebordos. Espessura de corte ideal até 16 mm, não necessita de tratamento adicional dos rebordos
Ajuste da amperagem
Ajuste fácil da amperagem com um único botão e display digital
Potência
Máquina trifásica - risco reduzido de oscilações de corrente
Corte prático
Pode ser alternado entre 2/4 ciclos de soldadura por pontos
Luz de aviso
Indica a condição de entrada de gás
O aparelho é fornecido sem uma ficha de alimentação, que deve ser instalada de acordo com o esquema fornecido com o aparelho.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!