Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Máquina de espuma ativa EPOXI
Máquina de espuma ativa para a lavagem de veículos ligeiros e pesados.
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
Pulverização com efeito de espuma de detergentes de lavagem
Potencia o efeito dos detergentes ao aumentar o tempo e área de contacto com a superfície a lavar.
Rápida aplicação
Reduz o tempo necessário para a aplicação de produtos de lavagem, assim como o tempo de espera de ação dos mesmos.
Excelente efeito de espuma
Lança com bocal especial para maior efeito de espuma e mais rápida aplicação do detergente.
Depósito interno pintado com proteção epoxi
Isola o depósito evitando a oxidação e degradação produzida pela água e pelos produtos químicos.
Utilização fácil e controlada
Mangueira de 10 m para uma maior simplicidade de utilização.
Válvula de controlo de fluxo de entrada de ar e válvula de segurança (calibrada para 8 Bar) para evitar excesso de pressão no reservatório.
Ar sempre ligado
Para o correto desempenho do equipamento é necessário que esteja sempre ligado ao ar comprimido (5-6 bar) aquando da sua utilização.
Racord de ligação de 1/4”.
Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. São necessários testes prévios! Durante a aplicação do produto devem ser cumpridas tanto as indicações da folha de dados técnicos assim como as especificações dos regulamentos em vigor.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
- Ligue a máquina de espuma ao ar comprimido a uma pressão de 5 a 6 bar
- Regule o fluxo de entrada de ar através da válvula de controlo (vermelha) para que o fluxo não seja nem excessivo, nem insuficiente
- Abra totalmente a torneira de espuma (no seguimento do tubo transparente) e feche totalmente a torneira de pulverização (à saída do funil)
- Abra gradualmente a torneira de pulverização até que o efeito de espuma seja constante e do seu agrado
- No caso da espuma não ser constante, feche um pouco a torneira de pulverização pois pode haver excesso de fluxo de ar
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!