Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Aparelho de teste de bateria/alternador WBT 2000
Aparelho de teste de bateria multiusos com visor digital e impressora. Analisa o estado das baterias de arranque de 12 V, bem como o sistema elétrico dos veículos de 12 V e 24 V.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Resultados de medição precisos e funcionamento simples
- O aparelho garante resultados de teste exatos e rapidamente disponíveis (em menos de 8 s)
- Os resultados podem ser impressos e guardados imediatamente (até 47 resultados de teste)
- Navegação no menu multilingue apresentada de forma clara no visor LCD
- O aparelho pode ser ligado ao computador através da interface USB
Opções de análise
- Teste de bateria de 12 V (baterias húmidas, AGM, EFB e GEL)
- Teste do alternador e motor de arranque de 12 V/24 V
- Terra do veículo, teste de queda de tensão
- Teste de ondulação de díodo
Normas de teste
CCA, CA, MCA, SAE, EN, DIN, IEC, JIS
Classificação do teste
100 - 2000 CCA (40 - 600 CCA para motociclos)
Material incluído
- Aparelho de teste de bateria WBT 2000
- Impressora térmica
- Instruções de funcionamento
- Cabo de ligação USB
- Mala de plástico
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!