Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Aparelho de teste p/ óleo para travões
Aparelho de teste prático para determinação da qualidade do óleo para travões (DOT4)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
5 LED para indicação precisa do teor de água no óleo para travões com os níveis: 0%, <1%, < 2%, < 3%, > 4%
Robusto com tampa de proteção
Para uso profissional
Fácil de manusear
Pequeno e fácil de utilizar
Pilha não incluída
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Aplicação em oficinas de automóveis, viaturas comerciais, motociclos e estações de serviço.
Limpe a sonda com água após cada utilização.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!