Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Aparelho de teste de fugas de CO2
Aparelho de teste de fugas de CO<SUB>2</SUB> - 1
Aparelho de teste de fugas de CO<SUB>2</SUB> - 2
Aparelho de teste de fugas de CO<SUB>2</SUB> - 3
Aparelho de teste de fugas de CO<SUB>2</SUB> - 4
Aparelho de teste de fugas de CO<SUB>2</SUB> - 5
Aparelho de teste de fugas de CO<SUB>2</SUB> - 6

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Aparelho de teste de fugas de CO2

Conjunto de aparelho de teste de fugas para uma deteção antecipada de fugas entre a câmara de combustão e o sistema de refrigeração.
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
Aplicação rápida e fácil


  • Adequado para todos os bocais de radiadores e vasos expansores

  • Sem necessidade de uma instalação morosa das unidades

  • Diagnóstico seguro em poucos minutos, sem necessidade de remover quaisquer peças

  • Ideal para testes de rotina e trabalhos de manutenção regulares

  • Ideal para testar o motor no comércio de automóveis usados


Pequenas fugas e fugas que surgem apenas com uma elevada pressão de combustão (>30 bar) são detetadas com grande fiabilidade


  • Fugas que ocorrem esporadicamente com temperaturas elevadas podem ser detetadas posteriormente.

  • Ótimo complemento depois de um teste de pressão (máximo 1 bar)


O líquido utilizado é seguro, isento de ácidos e não inflamável


  • Fácil de eliminar

  • Ecológico
Aviso

Pode encontrar informações detalhadas no manual de instruções.


Importante: Ao utilizar o aparelho de teste de fugas de CO2, deve ter cuidado para não aspirar o líquido de refrigeração.


Um motor a diesel funciona sob cargas leves com elevado excesso de ar e o gás de combustão contém uma elevada proporção de ar não consumido. Por conseguinte, coloque o motor a diesel sob uma carga tão alta quanto possível através de um ensaio em estrada ou ao acelerar repetidamente antes de realizar um teste de fugas de CO2.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações possíveis, condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.