Material: Nylon
Com freio excêntrico
Fixação mecânica efetiva entre a prateleira e a parede lateral
Furo na prateleira com 18 mm de diâmetro
Para prateleiras com 18 e 19 mm de espessura
Capacidade de carga: 6,5 N/dm² (4 apoios de acordo com a DIN 1727: 1998-06)
Dimensões facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!