As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Apoio de prateleira
O apoio de prateleira é fabricado em zinco fundido.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Material: Zinco fundido
- Elevada resistência à rutura
- Superfície de alta qualidade
Perno com ∅ de 5 mm, ranhurado
Permanece fixo na ilharga do armário
Relação da altura do furo central da parte lateral do armário à extremidade inferior da prateleira = 1,5 mm
As medidas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!