Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
MASPLAN

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

MASPLAN

Argamassa autonivelante de elevado desempenho.

Taxa de desconto
PU
Preço mediante pedido
Escolher variante

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Pré-misturado seco composto por ligantes mistos, inertes calcários e siliciosos, aditivos e fibras de reforço para fácil manuseamento e otimização das características autonivelantes.



Propriedades


  • Elevado poder autonivelante

  • Aplicação de 3 mm a 10 mm

  • Para utilização em interiores


Precauções e recomendações


  • Não aplicar abaixo de 5ºC nem acima de 30ºC

  • Não aplicar com risco de geadas, chuvas, ventos fortes ou sol direto

  • Não misturar com outros produtos ou cargas

  • Não aplicar sobre suportes húmidos ou sujeitos a ascensão de humidades

  • Não aplicar produto que tenha iniciado presa ou argamassas amolentadas

  • Espessura recomendadas: entre 3 mm e 10 mm, por camada. Caso seja necessário aplicar uma segunda camada (até máx. de 20 mm) aguardar até que a primeira camada tenha endurecido

  • Para proceder à colocação de revestimento deve-se aguardar no mínimo 12 horas

  • É importante respeitar as quantidades de água na amassadura para evitar a segregação do produto, elevadas retrações e diminuição das resistências