Argamassa de injeção química WIT-PE 500
Argamassa de injeção química WIT-PE 500 - 1
Argamassa de injeção química WIT-PE 500 - 2
Argamassa de injeção química WIT-PE 500 - 3
Argamassa de injeção química WIT-PE 500 - 4

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Argamassa de injeção química WIT-PE 500

Fixação individual em betão não fissurado e fissurado, ferro armado rebocado posteriormente

  • Recipiente: Cartucho duplo
  • Conteúdo: 385 ml
  • Pistola de aplicação adequada: Pistola de aplicação com bateria de 585 ml, Pistola de aplicação pneumática, 585 ml, EasyMax 385 ml, HandyMax 585 ml
  • Temperatura mín./máx. de processamento/condições: 5 a 40 °C / temperatura no solo de ancoramento durante o processamento e o endurecimento
  • Temperatura ambiente mín./máx./condições: -40 a 72 °C / após processo de cura completa
  • Resistência à temperatura, temperaturas máx. por curta duração: 43 °C
  • Resistência à temperatura, temperaturas máx. por curta duração: 72 °C
  • Duração em prateleira a partir da produção/condições: 24 Mês / armazenamento em local fresco e seco, 5°C a 25°C
  • Aprovação: ETA-09/0040, ETA-07/0313
  • Base química: Epóxi puro, sem estireno
  • Cor: Vermelho

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Recipiente Conteúdo Pistola de aplicação adequada Temperatura mín./máx. de processamento... Número PU
Preço/PU
0903480001
Cartucho duplo 385 ml Pistola de aplicação com bateria de 585 ml, Pistola de aplicação pneumática, 585 ml, EasyMax 385 ml, HandyMax 585 ml 5 a 40 °C / temperatura no solo de ancoramento durante o processamento e o endurecimento
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
N.º de art. N.º de material do cliente
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
  • Argamassa de resina reativa de 2 componentes, epóxi puro sem estireno

  • Fixação individual em betão não fissurado e fissurado: Varão roscado W-VD-A, varão roscado W-VI-A, varão roscado disponível no mercado em conformidade com o certificado de teste de inspeção 3.1

  • Ferro armado rebocado posteriormente (REBAR)

  • Os cartuchos podem ser utilizados até à expiração do prazo de validade, substituindo o bocal do misturador ou fechando-os novamente com a tampa de vedação.
  • Avaliação técnica europeia ETA-09/0040: Fixação individual + betão não fissurado e fissurado (varão roscado W-VD-A, varão roscado W-VI-A, varão roscado disponível no mercado em conformidade com o certificado de teste de inspeção 3.1)

  • Licença de construção geral Z-21.8-1834, Aprovação técnica europeia ETA-07/0313: Fixador de reforço com aplicação de argamassa subsequente (REBAR)