Pré-misturado seco composto por ligantes mistos, inertes calcários e siliciosos, adjuvantes e fibras de reforço para fácil manuseamento e otimização das características de resistência.
Propriedades
- Classe R4, segundo requisitos da NP EN 1504-3
- Argamassa tixotrópica de secagem rápida e retração compensada
Precauções e recomendações
- Não aplicar abaixo de 5ºC nem acima de 30ºC
- Não aplicar com risco de geadas, chuvas, ventos fortes ou sol direto
- Não misturar com outros produtos ou cargas
- Não aplicar sobres superfícies pintadas ou gesso
- Não aplicar produto que tenha iniciado presa ou argamassas amolentadas
- Espessura recomendadas: entre 5 mm e 35 mm, por camada
- É importante respeitar as quantidades de água na amassadura para evitar a segregação do produto, elevadas retrações e diminuição das resistências
Vocacionada para utilização em sistemas de reparação de betão com danos estruturais. Realiza simultaneamente a passivação da armadura, a reparação da estrutura de
betão e a obtenção de um acabamento final fino. Aplica-se sobre superfícies de betão horizontais e verticais, interiores e exteriores, como vigas, pilares e superfícies de betão à vista.
Os suportes devem ser resistentes, estáveis e estar limpos, isentos de pó, restos de descofrantes, tintas, produtos orgânicos, etc. Humedecer previamente a superfície de betão. A ferrugem dos ferros da armadura que se encontre desagregada, deverá ser removida com jato abrasivo. Misturar mecanicamente 25 kg do produto em pó com 16,5% de água (4,12 litros de água por embalagem), com misturador elétrico em baixa rotação, até se obter uma pasta homogénea e sem grumos. Aplicar manualmente, enchendo e compactando a zona a reparar, em camadas de 5 mm a 35 mm.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!