Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
MASFIX
Argamassa fluída de secagem ultrarrápida para ancoragens.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Pré-misturado seco composto por ligantes hidráulicos, inertes calcários e siliciosos, para fácil manuseamento e otimização das características de resistência e ancoragem.
Propriedades
- Ultrarrápida com retração compensada
- Ausência de segregação na fase plástica
- Para utilização em interiores e exteriores
Precauções e recomendações
- Não aplicar abaixo de 5ºC nem acima de 30ºC
- Não aplicar com risco de geadas, chuvas, ventos fortes ou sol direto
- Não misturar com outros produtos ou cargas (exceto brita calibrada e lavada)
- Não aplicar produto que tenha iniciado presa ou argamassas amolentadas
- Espessura recomendadas: mínimo 3cm e máximo 8cm
- Colocação em serviço após 2 horas
- É importante respeitar as quantidades de água na amassadura para evitar a segregação do produto, elevadas retrações e diminuição das resistências
- Pelo seu carácter expansivo, não deverá ser utilizado para nivelamento de superfícies livres, para não ocorrerem abaulamentos nem fissurações
Indicada para a realização de ancoragens de elementos metálicos em betão (cabos, barras, armaduras, etc.). Enchimentos de bases de aparelhos de apoio, fundações de máquinas, tampas de esgoto, preenchimento de fendas e cavidades confinadas no interior do betão. Selagens de atravessamentos de tubagens em paredes de betão.
Os suportes devem ser secos, desempenados, limpos e desengordurados. Deve proceder-se à remoção de pó, eflorescências, descofrantes e ferrugem. Os suportes absorventes devem ser humedecidos previamente até à saturação, evitando o encharcamento. Misturar mecanicamente 25 kg do produto em pó com 14% de água (3,5 litros de água por embalagem), com misturador elétrico em baixa rotação, até se obter uma pasta fluída e sem grumos. Colocar MASFIX por vazamento, imediatamente após a amassadura de forma a aproveitar ao máximo as suas propriedades expansivas e o seu estado de fluidez. No caso de enchimento sob placas, deve assegurar-se um orifício de entrada e outro de saída para facilitar a expulsão do ar.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!