Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Argamassa de vedação elástica
Argamassa elástica ideal para vedação e colagem para aplicações universais de construção
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Vasto leque de colagens sem primários.
- Aplicação universal.
- Boa aderência numa grande variedade de substratos. Pode colar materiais diferentes.
Adesivo vedante com elevado desempenho mecânico
Cola e veda ao mesmo tempo. As juntas são flexíveis, com capacidade para absorver a expansão e as vibrações.
Não altera o equilíbrio estético do trabalho
Lixar as cores bege areia e cinzento cimento para as adaptar às juntas de argamassa ou cimento do trabalho.
Granulosa
Graças ao seu teor de agregado silicioso e de substâncias de enchimento mineral, recria perfeitamente a superfície do reboco.
Boa resistência aos agentes atmosféricos e aos raios UV
Adequada para juntas visíveis e aplicações no exterior.
Pintável
Compatível com tintas plásticas (exceto produtos que contenham solventes).
Sem halogéneos, solventes, isocianatos, silicones.
As peças de aço devem ser tratadas com primário antes da vedação.
Por motivos de impressão, as cores reproduzidas podem diferir ligeiramente dos tons originais.
Estes dados apenas contêm recomendações com base na nossa experiência. Recomenda-se testar antes de usar. Para obter mais informações, consulte a ficha de dados do produto.
Enchimento e vedação de fissuras, fendas e juntas de expansão.
Montagem e vedação de caixilhos de janelas e portas de madeira, ferro e alumínio com revestimento em pó.
Acabamentos de chaminés, telhados e ardósias.
Montagem e vedação de placas de gesso cartonado, poliuretano expandido, pedra natural e mármore.
Vedação de banheiras, chuveiros e sanitas.
Argamassa de pedra.
Colocação de azulejos e mosaicos vítreos em piscinas, saunas e casas de banho.
Juntas de vedação em varandas, galerias, etc. Não altera o aspeto das juntas de argamassa.
Consistência tipo pasta, pronta a usar. As superfícies devem estar secas, limpas e sem pó, gordura e silicone. A temperatura de aplicação situa-se entre 5 °C e 40 °C.
Pode ser aplicada como vedante com uma pistola ou uma espátula.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!