Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Argamassa monocomponente MORTEX PRO
Produto impermeabilizante para rebocos, revestimentos interiores e/ou exteriores.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Características
- Mistura de cimentos especiais e inertes selecionados com resinas impermeabilizantes
- Excelente aderência
- Endurecimento sem fissuração
- Impermeàvel à água até pressões de 10 atm
- Aplicável em espessuras até 5 mm
- Aplicável com bomba de projeção
- Apto para contacto de água potável
Durante o endurecimento evitar calor excessivo, sol direto, correntes de ar, chuva e gelo. Recomenda-se uma boa cura durante as primeiras 24 horas. Em depósitos de água potável deve realizar-se a cura apenas com água. Utilizar produtos de proteção, especialmente para os olhos e vias respiratórias.
- Rebocos interiores e exteriores
- Impermeabilização de fundações, lajes e muros de suporte
- Aplicável em caves, piscinas e depósitos de água potável
- Impermeabilização contra águas superficiais, infiltradas ou freáticas
- Proteção de edifícios contra humidades
Os suportes de betão ou argamassa devem estar limpos, livres de resíduos betuminosos, restos de pinturas, óleos descofrantes, gorduras, etc. As bases devem estar firmes e húmidas (sem formação de charcos), com resistência à mínima à tração de 1,5 N/mm². Suportes lisos e pouco absorventes devem ser tratados com jato de areia. Em zonas de fissuras com possíveis movimentos recomenda-se a aplicação de rede de fibra de vidro com tiras de aprox. 20 cm de malha fina. A base deve ser regularizada e aplicar-se meias canas nas entregas, com a mistura de uma parte do produto com duas partes de areia de quartzo de granulometria 0,1 a 3 mm. Verter pouco a pouco a argamassa num recipiente limpo com a água de amassadura prevista e misturar bem (mínimo 5min ). até se obter uma massa sem grumos. Misturar com misturador elétrico de baixa rotação. Para a primeira demão aplicada a trincha, acrescentar mais 1 litro de água por saco. Dar um tempo de maturação de 3 minutos e voltar a misturar antes da aplicação. A segunda demão pode ser aplicada à talocha com a primeira ainda fresca. Para espessuras superiores a 4 mm aplicar em três demãos. As camadas sucessivas devem aplicar-se quando a anterior ainda está húmida. Para alisar a superfície pode passar-se uma trincha húmida antes da secagem do produto.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!