Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Betume para juntas de cerâmica KOLLFILL
Kolfill é uma argamassa destinada á betumação de cerâmicos e que é obtida a partir de ligantes hidráulicos, resinas sintéticas, fillers calcários, adjuvantes e pigmentos minerais de elevada qualidade
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Propriedades
A argamassa de betumar Kolfill devido à sua composição confere propriedades hidrófugas que permitem a sua utilização em zonas húmidas ou com ciclos de molhagem prolongados
Recomendações de aplicação
O Kolfill deve ser aplicado sobre uma base cimentícia, devendo as juntas estarem secas e isentas de poeiras de qualquer espécie. Os trabalhos de betumar as juntas devem ser realizados após 48 horas de colagem das peças cerâmicas
Kolfill é indicado para betumar peças de revestimento cerâmico ou rocha ornamental, em pavimentos e paredes interior, exteriores e em piscinas com juntas de 2 a 12mm
Kolfill dever ser amassado preferencialmente de forma mecânica com um misturador eléctrico. A dosagem recomendada de água para um saco de 5kg de Kolfill são 1,5 litros de água, esta proporção deve ser mantida para quantidade inferiores ou superiores a serem amassadas.
A aplicação do Kolfill deve ser feita com uma talocha adequada para juntas, em quantidades pequenas e na diagonal assegurando um enchimento da junta e apertando a argamassa convenientemente. Quando se iniciar o endurecimento da argamassa deve-se limpar o excesso existente nas peças cerâmicas. Essas limpezas devem ser feitas com uma esponja húmida e limpa, após 24 hora de aplicado, deve-se realizar uma limpeza mais profunda com um pano húmido nas paredes e nos pavimentos com uma esfregona.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!