Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
HIDROBLOCK 1K
Argamassa de impermeabilização para pavimentos, paredes interiores e exteriores
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Argamassa de base cimentícia, monocomponente, flexível, e com total estanquicidade à água, obtida a partir de ligantes mistos, inertes calcários e siliciosos e aditivos
- Possui aderência sobre qualquer tipo de superfície cimentícia (reboco de cimento, betão)
- Aplicável também sobre cerâmica ou pedra, exceto em piscinas ou tanques
- Acabamento final revestido de forma a garantir a sua proteção e durabilidade (sobretudo em áreas transitáveis)
Não aplicar sobre revestimentos betuminosos. Humedecer previamente o suporte a revestir quando este se apresentar muito quente. Após aplicação devem tomar-se os cuidados necessários de proteção à impermeabilização, durante pelo menos, as primeiras 24 a 48 horas. A água de amassadura não deve conter quaisquer impurezas (argila, matéria orgânica), devendo, de preferência, ser potável. Não aplicar produto que tenha iniciado presa ou argamassas amolentadas. Não adicionar quaisquer outros produtos à argamassa, aplicando-se o produto tal como apresentado na sua embalagem original e preparado de acordo com as respetivas recomendações.
Impermeabilização de varandas, casas de banho e construções enterradas (muros de caves e fundações).
O suporte deve apresentar-se regular, limpo e desengordurado. Aplicação apenas após total remoção de pó, eflorescências, descofrantes, babamentos e ferrugem. As superfícies absorventes devem ser previamente humedecidas com água. Proceder ao tratamento dos pontos singulares, como as juntas de dilatação e as zonas de remate de encontro do pavimento com a parede com IsolBand (5875120010) - reforço de impermeabilização. Misturar mecanicamente, com 4,2 litros de água por cada saco de 20 kg, com misturador elétrico em baixa rotação, até se obter uma pasta macia, consistente e sem grumos. A aplicação é feita com recurso a talocha metálica e é realizada em duas camadas com incorporação de rede fibra de vidro com tratamento anti-alcalino (90gr/m²). Aplicar a primeira camada de Hidroblock 1K e colocar a rede sobre esta camada ainda fresca. Após o seu endurecimento (cerca de 3 a 5h) aplicar uma segunda camada cruzada. A rede deve ficar sempre entre duas camadas de produto e nunca diretamente sobre o suporte. Hidroblock 1K pode também ser aplicado a rolo a ou à trincha, aplicando-se neste caso no mínimo três demãos. A espessura final não deve ser inferior a 2 mm. Para proceder à colagem do revestimento cerâmico deve-se aguardar 2 dias. Outras situações não referidas no presente documento técnico, recomendamos o contacto prévio com os nossos serviços técnicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!