Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
MASTOP
Argamassa nivelante de elevado desempenho.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Pré-misturado seco composto por cimentos especiais, inertes siliciosos e adjuvantes, para fácil manuseamento e otimização das características nivelantes.
Propriedades
- Elevado poder nivelante
- Aplicação em camadas até 25 mm
- Para utilização em interiores e exteriores
Precauções e recomendações
- Não aplicar abaixo de 5ºC nem acima de 30ºC
- Não aplicar com risco de geadas, chuvas, ventos fortes ou sol direto
- Não misturar com outros produtos ou cargas
- Não aplicar sobre suportes húmidos ou sujeitos a ascensão de humidades
- Não aplicar produto que tenha iniciado presa ou argamassas amolentadas
- Espessura recomendadas: até 25 mm por camada
- Para proceder à colocação de revestimento deve-se aguardar no mínimo 12 horas
- É importante respeitar as quantidades de água na amassadura para evitar a segregação do produto, elevadas retrações e diminuição das resistências
Vocacionada para a retificação de suportes irregulares. Regularização de suportes cimentícios irregulares, preparando-os para o eventual revestimento com cerâmica, pedra natural, parquet e resilientes. Indicado para aplicação em pavimentos ou paredes, tanto em interiores como exteriores, até 25 mm de espessura.
Os suportes devem ser resistentes, estáveis e estar limpos, isentos de pó, restos de descofrantes, tintas, produtos orgânicos, etc. Antes da aplicação de MASTOP sobre cerâmica, deve usar-se a resina de aderência UNIRESIN. Misturar mecanicamente 25 kg do produto em pó com 16% de água (4,0 litros de água por embalagem), com misturador elétrico em baixa rotação, até se obter uma pasta fluída e sem grumos. Aplicar manualmente sobre o suporte, com o auxílio de uma colher. A camada seguinte deve ser aplicada quando a anterior iniciar o endurecimento.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!