Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Grampo em C universal
4 peças. O grampo em C e as peças de pressão opcionais correspondentes permitem que as juntas esféricas, os rolamentos silenciosos, os sinoblocos e os casquilhos sejam pressionados para dentro e para fora diretamente na viatura.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- A ferramenta é fornecida com um fuso roscado trapezoidal Tr27 e pode ser colocada posteriormente, em qualquer momento, através de um fuso mecânico hidráulico, bastando desenroscar o adaptador roscado.
- Os dois adaptadores de montagem permitem o alojamento direto das placas de pressão do conjunto de ferramentas universal para montar e desmontar buchas, rolamentos e casquilhos.
Material incluído, tipo 1:
- 1 grampo em C com adaptador roscado, rosca macho 1-1/2"-16 x rosca interior Tr27
- 1 fuso roscado trapezoidal Tr27 x 250 mm
- 2 adaptadores de montagem para placas de alojamento de casquilhos
Material incluído, tipo 2:
- 1 grampo em C com adaptador roscado, rosca macho 1-1/2"-16 x rosca interior Tr27
- 1 fuso roscado trapezoidal Tr27 x 300 mm
- 1 adaptador de montagem do fuso para placas de alojamento de casquilhos
- 1 adaptador de montagem de grampo em C para placas de alojamento de casquilhos
- Suplemento ideal ao Art.-Nr. 1952003880
- O conjunto está disponível em duas versões. Especifique quando efetuar a encomenda.
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!