Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Sistema de armário de empilhar para caixas do sistema ORSY® 4.4.1
Sistema de armário de empilhar para caixas do sistema ORSY<SUP>®</SUP> 4.4.1 - 1
Sistema de armário de empilhar para caixas do sistema ORSY<SUP>®</SUP> 4.4.1 - 2
Sistema de armário de empilhar para caixas do sistema ORSY<SUP>®</SUP> 4.4.1 - 3
Sistema de armário de empilhar para caixas do sistema ORSY<SUP>®</SUP> 4.4.1 - 4
Sistema de armário de empilhar para caixas do sistema ORSY<SUP>®</SUP> 4.4.1 - 5
Sistema de armário de empilhar para caixas do sistema ORSY<SUP>®</SUP> 4.4.1 - 6
Sistema de armário de empilhar para caixas do sistema ORSY<SUP>®</SUP> 4.4.1 - 7
Sistema de armário de empilhar para caixas do sistema ORSY<SUP>®</SUP> 4.4.1 - 8

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Sistema de armário de empilhar para caixas do sistema ORSY® 4.4.1

Sistema de organização composto por módulos empilháveis e aparafusáveis para 5 caixas do sistema ORSY®

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
  • Extensões telescópicas montadas em rolamento de esferas

  • Carga por tabuleiro: 20 kg

  • Painéis laterais e painel traseiro com perfuração quadrada para acessórios da gama de painéis perfurados

  • Puxadores de empilhamento

  • Bloqueio central com duas chaves

  • Cor: preto grafite (RAL 9011)

  • Material: Folha de aço

  • Com revestimento em pó
Aviso
  • Fornecido sem mala

  • Não se destina a utilização móvel em veículos motorizados
Área de aplicação