Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Suporte de prateleira, tipo A Ajuste de altura utilizando o pino de suporte
Suporte de prateleira, tipo A Ajuste de altura utilizando o pino de suporte - 1
Suporte de prateleira, tipo A Ajuste de altura utilizando o pino de suporte - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Suporte de prateleira, tipo A Ajuste de altura utilizando o pino de suporte

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes
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
  • Material em aço galvanizado e, portanto, robusto e com proteção anticorrosiva

  • Ajustável até 6 mm com a prateleira apoiada quase na totalidade

  • Suporte de prateleira AF 10 com rosca

  • Assenta firmemente no furo e é fácil de montar

  • Adequado para material com espessura a partir de 22 mm

  • Capacidade de carga: consegue suportar uma carga distribuída uniformemente de 85 kg por m2, profundidade máxima da prateleira de 250 mm, distância máxima dos suportes da prateleira = 700 mm

As dimensões especificadas não são obrigatórias. Sujeito a alterações técnicas!