Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Arnês de segurança W100
Arnês de segurança W100 - 1
Arnês de segurança W100 - 2
Arnês de segurança W100 - 3
Arnês de segurança W100 - 4
Arnês de segurança W100 - 5
Arnês de segurança W100 - 6
Arnês de segurança W100 - 7
Arnês de segurança W100 - 8

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Arnês de segurança W100

Arnês de segurança ergonómico para desgaste por fadiga reduzido, mesmo por períodos mais longos

Taxa de desconto
PU
Preço mediante pedido
Escolher variante

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
  • Suporte para as costas largo e de formato ergonómico com forro interior

  • Olhal do arnês traseiro em conformidade com a norma EN 361

  • Duas presilhas para o peito, assim como olhais do arnês, em conformidade com a EN 361

  • Dois olhais de retenção laterais em conformidade com a norma EN 358

  • Olhal para proteção em subidas em conformidade com a norma EN 361 em conjunto com a norma EN 353-1
Aviso
  • Se as duas presilhas peitorais do arnês de segurança não forem utilizadas com um fixador, devem ser ligadas com um mosquetão

  • Se as presilhas peitorais forem utilizadas como ponto de fixação no arnês de segurança, as duas presilhas têm de ser ligadas ao mosquetão do dispositivo de engate

  • Ao utilizar um cinto de proteção antiqueda e uma corda de posicionamento, o peso do utilizador na corda de posicionamento é decisivo