Arnês de compensação
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Arnês de compensação
Arnês com uma ótima relação qualidade/preço e confortável de utilizar. Adequado tanto para profissionais como para particulares.
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
Tecido exterior:
50% poliéster – 50% algodão – 620 g/m2
Tecido em malha:
100% poliéster
Material do acolchoamento:
polipropileno, 150 g/m2
- Inclui um engate de alto desempenho e uma almofada concebida para absorver as vibrações.
- Alças de ombro confortáveis e respiráveis.
- A firmeza do arnês é ideal para equilibrar a distribuição de peso entre os ombros.
- Fácil de fixar em aparadores, roçadoras, motosserras ou corta-relvas.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!