A elevada flexibilidade mesmo no dispositivo de ar comprimido torna a sua utilização muito mais fácil
Pode ser dobrada, pelo menos, 180°
A mangueira de ligação não dobra.
Pode ser rodada 360°
Evita que a mangueira para ar comprimido fique torcida.
Um manómetro pode ser ligado diretamente à articulação rotativa
A pressão de funcionamento é medida diretamente na ferramenta pneumática.
Todas as ligações conduzem a perdas de pressão. Por este motivo, um sistema de ar comprimido só deve ter o número estritamente necessário de ligações. Uma pressão de funcionamento insuficiente conduz a perdas de desempenho.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!