Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Aspirador para sólidos TSS 7-L BASIC
Aspirador para sólidos, compacto e leve, com alça de transporte ergonómica
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos



Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Elevada mobilidade e flexibilidade
A alça de transporte ergonómica e o peso reduzido proporcionam um transporte confortável do aspirador. Assim, as distâncias maiores ou os degraus são facilmente ultrapassáveis.
Certificado para classe de pó L
Adequado para pós com concentração máxima no local de trabalho (valores MAK) > 1 mg/m3.
Ação de aspiração máxima com um baixo consumo de energia
O fluxo de ar otimizado permite que o aspirador alcance uma potência de sucção muito elevada.
Risco mínimo de acidentes
O cabo de alimentação de borracha de 7,5 m pode ser facilmente pendurado à volta do gancho para cabos.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!