Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Aspirador para artesão HWS 15-L
Aspirador a seco e líquidos inovador, prático e flexível para artesãos profissionais.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Elevado poder de sucção apesar do tamanho compacto
Fixação simples e segura das caixas
Uma placa de adaptação especial incluída no âmbito de entrega como padrão permite a fixação simples e segura de até duas malas para máquinas ORSY BULL® ou, através da utilização dos cintos com fecho integrados, de malas de outros fabricantes.
Ligação à rede elétrica no próprio aspirador para ferramentas elétricas de 100–2200 W com mecanismo para ligar e desligar automático
O aspirador liga e desliga automaticamente em conjunto com a ferramenta. Não é necessário cabo de extensão adicional.
Certificado para classe de pó L
Adequado para pós com concentração máxima no local de trabalho (valores TLV) > 1 mg/m³.
Sistema de limpeza de filtro semiautomático
Limpeza eficaz do filtro para vácuo elevado constante.
Opções inteligentes de armazenamento para acessórios
Os acessórios estão sempre disponíveis durante as deslocações.
Elevada mobilidade
O tamanho compacto, o peso reduzido e o punho de dobrar garantem ao utilizador um elevado grau de mobilidade.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!