Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Aspirador industrial líquidos e sólidos ISS 50-L automático
Aspirador universal de elevado desempenho adequado para estaleiros de obras, com certificação L de classe de pó e limpeza automática do filtro
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos








Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Certificação para a classe de pó L
Garantia de uma eficiência de recolha de pó de 99%, em conformidade com a norma EN 60335-2-69
Opção de armazenamento e fixação do sistema de malas Würth
Depósito com base plana
Os acessórios podem ser arrumados no aspirador e ficam sempre prontos a utilizar
Armazenamento integrado da tubeira para ranhuras e adaptador para ferramenta com encaixe rápido, armazenamento flexível da mangueira e cabo de alimentação
Preparação antiestática
As cargas estáticas são descarregadas pela peça de ligação à terra e pelos acessórios condutores de eletricidade incluídos no material, garantindo uma proteção segura contra cargas eletrostáticas.
Todas as funções são fáceis de manusear e controlar
Botões para ligar/desligar, limpeza do filtro 15 s/60 s e regulação de velocidade
Fácil de utilizar em conjunto com máquinas
Tomada com sensor Hall para deteção automática das máquinas, o que permite que o aspirador seja controlado através da máquina ligada.
Sistema automático de limpeza do filtro
- O filtro plano plissado é limpo automaticamente através do fluxo de ar de acordo com o intervalo de tempo selecionado (15 ou 60 segundos).
- Garante um funcionamento prolongado sem interrupções
- Baixo nível de ruído
- Longa vida útil do filtro
- Durante a aspiração a seco, é necessário utilizar sempre um saco de pó e um filtro plissado. Não aspire sem um sistema de filtro; caso contrário, o motor do aspirador pode sofrer danos e dar origem a riscos para a saúde devido ao maior número de emissões de partículas finas.
- Utilize um filtro plissado PES para aspirar líquidos.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Ideal para a limpeza de locais de trabalho e máquinas em salas de produção, oficinas e estaleiros de obras, graças a um recipiente de metal robusto e resistente com amortecimento e rolos de metal robustos
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!