Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Aspirador industrial para sólidos e líquidos ISS 40-M AUTOMATIC
Aspirador industrial para sólidos e líquidos ISS 40-M AUTOMATIC - 1
Aspirador industrial para sólidos e líquidos ISS 40-M AUTOMATIC - 2
Aspirador industrial para sólidos e líquidos ISS 40-M AUTOMATIC - 3
Aspirador industrial para sólidos e líquidos ISS 40-M AUTOMATIC - 4
Aspirador industrial para sólidos e líquidos ISS 40-M AUTOMATIC - 5
Aspirador industrial para sólidos e líquidos ISS 40-M AUTOMATIC - 6
Aspirador industrial para sólidos e líquidos ISS 40-M AUTOMATIC - 7
Aspirador industrial para sólidos e líquidos ISS 40-M AUTOMATIC - 8
Aspirador industrial para sólidos e líquidos ISS 40-M AUTOMATIC - 9
Aspirador industrial para sólidos e líquidos ISS 40-M AUTOMATIC - 10
Aspirador industrial para sólidos e líquidos ISS 40-M AUTOMATIC - 11
Aspirador industrial para sólidos e líquidos ISS 40-M AUTOMATIC - 12
Aspirador industrial para sólidos e líquidos ISS 40-M AUTOMATIC - 13
Aspirador industrial para sólidos e líquidos ISS 40-M AUTOMATIC - 14

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Aspirador industrial para sólidos e líquidos ISS 40-M AUTOMATIC

Vácuo universal de segurança adequado para estaleiros de obras, com certificação M e limpeza automática do filtro
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
Certificação para a classe de pó M


Garantia de uma eficiência de recolha de pó de 99,9%, em conformidade com a norma EN 60335-2-69



Opção de armazenamento e fixação do sistema de malas Würth


Depósito com base plana



Os acessórios podem ser arrumados no aspirador e ficam sempre prontos a utilizar


Armazenamento integrado da tubeira para ranhuras e adaptador para ferramenta com encaixe rápido, armazenamento flexível da mangueira e cabo de alimentação



Ideal para utilização em estaleiros de obras


Depósito robusto com amortecedor e rodas metálicas grandes e resistentes



Preparação antiestática


As cargas estáticas são descarregadas pela peça de ligação à terra e pelos acessórios condutores de eletricidade incluídos no material, garantindo uma proteção segura contra cargas eletrostáticas.



Todas as funções são fáceis de manusear e controlar


Botões para ligar/desligar, limpeza do filtro 15 s/60 s, regulação de velocidade e seletor para mangueira



Fácil de utilizar em conjunto com máquinas


Tomada com sensor Hall para deteção automática das máquinas, o que permite que o aspirador seja controlado através da máquina ligada.



Sistema automático de limpeza do filtro


  • O filtro plano plissado é limpo automaticamente através do fluxo de ar de acordo com o intervalo de tempo selecionado (15 ou 60 segundos).

  • Garante um funcionamento prolongado sem interrupções

  • Baixo nível de ruído

  • Longa vida útil do filtro

  • Baixos custos de manutenção
Aviso
  • Durante a aspiração a seco, é necessário utilizar sempre um saco de pó e um filtro plissado. Não aspire sem um sistema de filtro; caso contrário, o motor do aspirador pode sofrer danos e dar origem a riscos para a saúde devido ao maior número de emissões de partículas finas.

  • Utilize um filtro plissado PES para aspirar líquidos.

  • Um monitor eletrónico de fluxo de ar emite um sinal sonoro assim que o fluxo de ar desce abaixo dos 20 m/s. Em seguida, o acessório tem de ser verificado quanto a obstruções ou o depósito tem de ser esvaziado.

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.