Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Aspirador industrial para sólidos e líquidos ISS 30-L
Aspirador industrial para sólidos e líquidos ISS 30-L - 1
Aspirador industrial para sólidos e líquidos ISS 30-L - 2
Aspirador industrial para sólidos e líquidos ISS 30-L - 3
Aspirador industrial para sólidos e líquidos ISS 30-L - 4
Aspirador industrial para sólidos e líquidos ISS 30-L - 5
Aspirador industrial para sólidos e líquidos ISS 30-L - 6
Aspirador industrial para sólidos e líquidos ISS 30-L - 7
Aspirador industrial para sólidos e líquidos ISS 30-L - 8
Aspirador industrial para sólidos e líquidos ISS 30-L - 9
Aspirador industrial para sólidos e líquidos ISS 30-L - 10
Aspirador industrial para sólidos e líquidos ISS 30-L - 11
Aspirador industrial para sólidos e líquidos ISS 30-L - 12
Aspirador industrial para sólidos e líquidos ISS 30-L - 13

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Aspirador industrial para sólidos e líquidos ISS 30-L

Aspirador universal prático e ergonómico com certificação L e limpeza semiautomática do filtro
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
Classe de pó: Certificação L


Garantia de uma eficiência de recolha de pó de 99%, em conformidade com a norma EN 60335-2-69



Potência de sucção constante e longa vida útil do filtro


Limpeza semiautomática do filtro



Opção de armazenamento e montagem para sistema de malas Würth


A cabeça plana do recipiente permite a fixação do sistema de malas Würth.



Os acessórios podem ser armazenados no dispositivo e estão sempre prontos a utilizar


Armazenamento integrado do bocal para frestas e da manga da ferramenta, mangueira flexível e armazenamento do cabo de alimentação



Simples e prático de utilizar


As ligações de baioneta e de grampo garantem uma ligação fácil e segura de acessórios com uma largura nominal de 35 mm.



Preparação antiestática


A ligação à terra significa que as cargas estáticas são dissipadas. A utilização de acessórios condutores de eletricidade evita faíscas e choques elétricos (vendidos em separado).

Aviso
  • Para a aspiração a seco, é necessário utilizar sempre um saco de pó e um filtro plissado. Não aspire sem um sistema de filtro; caso contrário, o motor de vácuo pode sofrer danos e dar origem a riscos para a saúde devido ao maior número de emissões de partículas finas.

  • Utilize um filtro plissado PES para aspirar líquidos.

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.