Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Aspirador industrial para sólidos e líquidos ISS 30-L Inclui um amplo conjunto de acessórios

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Aspirador industrial para sólidos e líquidos ISS 30-L Inclui um amplo conjunto de acessórios

Aspirador universal adequado para estaleiros de obras, com certificação L e limpeza automática do filtro
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
Certificação para a classe de pó L


Eficiência garantida em 99% na aspiração de poeiras, conforme a norma EN 60335-2-69



Opção de armazenamento e fixação do sistema de malas Würth



Acessórios incluídos com o dispositivo


Armazenamento integrado da tubeira para ranhuras e do adaptador para ferramenta com encaixe rápido, mangueira flexível e armazenamento do cabo de alimentação



Depósito robusto com amortecedor e rodas metálicas grandes e resistentes



Tratamento antiestático


Graças aos suportes de ligação à terra e aos acessórios de ligação elétrica incluídos no dispositivo, as cargas estáticas são dissipadas e, por conseguinte, é garantida uma proteção segura contra cargas eletrostáticas.



Manuseamento e controlo fácil das várias funções


Interruptor de ligar/desligar, limpeza do filtro de 15 s/60 s e controlo de velocidade



Fácil de utilizar em conjunto com máquinas


Tomada com sensor Hall para deteção automática de máquinas, o que permite que o aspirador seja controlado através da máquina ligada.



Sistema automático de limpeza do filtro


  • O filtro plissado é limpo automaticamente através do fluxo de ar de acordo com o intervalo de tempo selecionado (15 ou 60 segundos).

  • Garante um funcionamento prolongado sem interrupções

  • Baixo nível de ruído

  • Vida útil prolongada do filtro

  • Baixos custos de manutenção
Aviso
  • Durante a aspiração a seco, é necessário utilizar sempre um saco de pó e um filtro plissado. Não aspire sem um sistema de filtro; caso contrário, o motor do aspirador pode sofrer danos e dar origem a riscos para a saúde devido ao maior número de emissões de partículas finas.

  • Utilize um filtro plissado PES para aspirar líquidos.

  • Apenas disponível nesta edição especial com um amplo conjunto de acessórios.