Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Aspirador industrial para sólidos e líquidos ISS 30-L Inclui um amplo conjunto de acessórios
Aspirador universal adequado para estaleiros de obras, com certificação L e limpeza automática do filtro
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Certificação para a classe de pó L
Eficiência garantida em 99% na aspiração de poeiras, conforme a norma EN 60335-2-69
Opção de armazenamento e fixação do sistema de malas Würth
Acessórios incluídos com o dispositivo
Armazenamento integrado da tubeira para ranhuras e do adaptador para ferramenta com encaixe rápido, mangueira flexível e armazenamento do cabo de alimentação
Depósito robusto com amortecedor e rodas metálicas grandes e resistentes
Tratamento antiestático
Graças aos suportes de ligação à terra e aos acessórios de ligação elétrica incluídos no dispositivo, as cargas estáticas são dissipadas e, por conseguinte, é garantida uma proteção segura contra cargas eletrostáticas.
Manuseamento e controlo fácil das várias funções
Interruptor de ligar/desligar, limpeza do filtro de 15 s/60 s e controlo de velocidade
Fácil de utilizar em conjunto com máquinas
Tomada com sensor Hall para deteção automática de máquinas, o que permite que o aspirador seja controlado através da máquina ligada.
Sistema automático de limpeza do filtro
- O filtro plissado é limpo automaticamente através do fluxo de ar de acordo com o intervalo de tempo selecionado (15 ou 60 segundos).
- Garante um funcionamento prolongado sem interrupções
- Baixo nível de ruído
- Vida útil prolongada do filtro
- Baixos custos de manutenção
- Durante a aspiração a seco, é necessário utilizar sempre um saco de pó e um filtro plissado. Não aspire sem um sistema de filtro; caso contrário, o motor do aspirador pode sofrer danos e dar origem a riscos para a saúde devido ao maior número de emissões de partículas finas.
- Utilize um filtro plissado PES para aspirar líquidos.
- Apenas disponível nesta edição especial com um amplo conjunto de acessórios.
Ideal para carpinteiros, eletricistas, setor da construção/atividades complementares, ladrilhadores, bem como para todo o setor automóvel.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!