A utilização do ativador pode reduzir a resistência final da cola utilizada em aproximadamente 20% em comparação com os valores ideais.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações possíveis, condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, a prestação deste serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas. Consulte a ficha de dados técnicos!
O ativador acelera a cura de colas rápidas e deve ser sempre utilizado quando o trabalho tiver de ser concluído em segundos ou quando colar materiais inativos ou fendas muito grandes. Além disso, a pulverização com o ativador seca completamente o excesso de cola.
O ativador pode ser aplicado através de uma pequena esponja, escova, mergulhando ou pulverizando a superfície limpa correspondente. Aplique o ativador num dos lados, pelo menos 2 minutos antes da cola. O ativador deve evaporar por completo antes de unir as peças.
Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!