Auriculares
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Auriculares
Auriculares com microfone e controlo de volume
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
- Coluna de som: Ø10 mm
- Altifalante Mylar: 9 μ
- Sensibilidade: 105 ± 3 dB/mW (S.P.L a 1 kHz)
- Impedância: 32 Ω ± 15%
- Resposta em frequência: 20 Hz–20 000 Hz
- Potência nominal: 100 mW
- Comprimento do cabo: 1,2 ± 0,2 m
- Tipo de ficha: Ø3,5 mm estéreo
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!