Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Auriculares

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Auriculares

Auriculares com microfone e controlo de volume
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
  • Coluna de som: Ø10 mm

  • Altifalante Mylar: 9 μ

  • Sensibilidade: 105 ± 3 dB/mW (S.P.L a 1 kHz)

  • Impedância: 32 Ω ± 15%

  • Resposta em frequência: 20 Hz–20 000 Hz

  • Potência nominal: 100 mW

  • Comprimento do cabo: 1,2 ± 0,2 m

  • Tipo de ficha: Ø3,5 mm estéreo