Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Biomatic 2.0 máquina móvel de lavar peças
Sistema desengordurante móvel e sem solventes Würth BIOMATIC com uma capacidade de carga de 150 kg e uma cuba com dimensões interiores de 158 cm x 67 cm x 17 cm.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Versão móvel
- Pode ser movido na oficina para estar próximo da peça a limpar
Funciona com tecnologia de biorremediação inovadora (os microrganismos convertem a massa lubrificante em CO₂ e água)
- Sem solventes
- Menos riscos para o meio ambiente
- Sem emissão de VOC
Líquido desengordurante não inflamável e não perigoso
- Sem riscos para o utilizador
- Baixos requisitos de EPI
Líquido aquecido a 42 °C
- Limpeza mais eficaz
- Utilização mais confortável
Redução significativa dos custos de utilização
- Sem contrato de serviço mensal
- Sem custos de eliminação de resíduos
Poupança de energia graças ao modo ECO incorporado
Fornecido com 1 filtro
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!