Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Balde
Balde - 1
Balde - 2
Balde - 3
Balde - 4
Balde - 5
Balde - 6
Balde - 7

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Balde

Balde universal

Ler descrição do artigo

Disponível em 10 versões diferentes
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
Parte traseira direita para transportar na lateral sem que o balde bata nas pernas ou derrame o conteúdo



Com base elevada e abertura extra perto da base


  • Despejo seguro

  • Permite colocar ro balde com líquidos quentes em qualquer superfície

  • Posição estável e segura


Escala de medição no interior



Matéria-prima em conformidade com a FDA


  • Adequado para o setor alimentar

  • Conforme com certificação Halal


Design único, higiénico para limpeza e manutenção fácil


  • Os furos de drenagem previnem a acumulação de água durante a limpeza e armazenamento

  • Adequado para máquinas de lavar loiça (máx. de 93 °C)

  • Pode ser esterilizado no autoclave (máx. de 121 °С)


Totalmente tingido e disponível em 5 cores diferentes. As cores diferentes reduzem o risco de contaminação cruzada



Sem ftalatos

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, a prestação deste serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte as fichas de dados técnicos.