Prateleira extensível encastrada TOP OPLÀ
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
- Calha-guia com acabamento em aço inoxidável
- Instalação como gaveta interna; a parte dianteira é instalada com dobradiças (não incluídas) com a abertura virada para baixo (ver fotografia)
- Distância de abertura da prateleira (E): 500 mm
- Comprimento da prateleira (E1): 500 mm - prolongamento (X)
- Profundidade mín. da amplitude interna (P): 540 mm
- Altura mín. da amplitude interna (H): 60 mm + espessura da prateleira (mm)
- Espessura da prateleira extensível S/mm 20–60
- Distância de abertura do mecanismo C/mm 505
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!