Bancada de trabalho para montagem WE
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bancada de trabalho para montagem WE
Bancada de trabalho para montagem espaçosa e resistente com vários detalhes práticos
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
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
- Construção em chapa de aço resistente
- Dimensões externas incl. pega (L x P x A): 1120 x 450 x 1040 mm
- Peso total: 1000 kg
- Lacado: Unidade em RAL 3020, gavetas na cor RAL 9011 (preto grafite)
- Gavetas de extensão completa montadas sobre rolamentos de esferas, com capacidade de carga até 35 kg
- Pega lateral robusta
- Rodas de borracha direcionáveis ∅ de 120 mm (uma com travão), rodas fixas ∅ de 120 mm
- Vasta gama de acessórios
Fecho central com duas chaves
- Fecho centralizado com fechadura de cilindro
- O desbloqueio só com uma mão e as gavetas com bloqueio individual impedem que as gavetas se abram involuntariamente durante o transporte
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!